VORTICE - VOR0000017147 LINEO 160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 550 m³/h
Potenza nominale - 0.26 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171470
Codice prodotto
VOR0000017147
Cod. produttore
0000017147
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
550 m³/h
Potenza nominale:
0.26 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
160 mm
Altezza del condotto:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Peso:
2800 g
Temperatura del fluido:
0...60 °C