VORTICE - VOR0000016018 CA 125 V0 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300160184
Codice prodotto
VOR0000016018
Cod. produttore
0000016018
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione di alimentazione:
230 V
•Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente VO. •motore a induzione , di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale. •bassi livelli di consumo specifico •costruiti a prova di spruzzi d' acqua (adatti per ambienti umidi). •ampio range di temperature di funzionamento continuo compreso tra -25°C e +55°C •grado di protezione: IP44 •classe di isolamento: II.





