VORTICE - VOR0000015162 TORRETTA TRM 15 ED-V 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 1400 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151625
Codice prodotto
VOR0000015162
Cod. produttore
0000015162
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
1400 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Zincato
Potenza nominale:
130 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
250 mm
Temperatura del fluido:
0...400 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione di scarico aria:
Verticale


