VORTICE - VOR0000015127 RF-EU T15 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 1810 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151274
Codice prodotto
VOR0000015127
Cod. produttore
0000015127
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
1810 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Potenza nominale:
137 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
300 mm
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di scarico aria:
Orizzontale


