pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013027 KIT TC 150/6 (TETTO CON CONDOTTO)

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013027 KIT TC 150/6        (TETTO CON CONDOTTO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130279

Codice prodotto

VOR0000013027

Cod. produttore

0000013027

Produttore

VOR

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Tetto con condotto Dimensione A (mm) 215 Dimensione B (mm) 175 Dimensione C (mm) 8 Dimensione D (mm) Ø est.171 Dimensione H (mm) 30