VORTICE - VOR0000012880 IRET INVERTER 400 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di uscita - 400...400 V
Corrente nominale - 8 A
Regolazione della velocità graduale - no
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8010300128801
Codice prodotto
VOR0000012880
Cod. produttore
0000012880
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di uscita:
400...400 V
Corrente nominale:
8 A
Regolazione della velocità graduale:
no
Colore:
Antracite
Numero di fasi:
3
Con sensore di temperatura:
no
Funzionamento:
Pulsante
Illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
128 mm
Larghezza:
108 mm
Profondità:
160 mm