VORTICE - VOR0000012828 POT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300128283
Codice prodotto
VOR0000012828
Cod. produttore
0000012828
Produttore
VOR
Potenziometro da parete e da incasso in scatola elettrica standard DIN per l'impostazione esterna di regolatori con ingresso da 0-10 V e tensione di alimentazione Us (max. 12 Vcc/1 mA). La tensione di uscita desiderata viene regolata gradualmente da 0 alla tensione di alimentazione V mediante la manopola. Funzioni disponibili: on/off; potenziometro. Resistenza 10 kO. Switch rating: 4 A / 250 Vac - 10 A / 12 Vdc. Temperatura ambiente max: 35 °C Peso: 0.15 kg. Grado di protezione: IP44 (installazione ad incasso), IP54 (installazione a parete).


