VORTICE - VOR0000012822 IRET INVERTER 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 208...277 V
Frequenza di uscita massima - 50 Hz
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di fasi in ingresso - 1
Con unità di controllo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300128221
Codice prodotto
VOR0000012822
Cod. produttore
0000012822
Produttore
VOR
Tensione di rete:
208...277 V
Frequenza di uscita massima:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
277 V
Numero di ingressi analogici:
1
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
250 mm
Altezza:
302 mm
Larghezza:
195.5 mm
Tipo di convertitore:
Altri