pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012821 IRET INVERTER 8 M

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012821 IRET INVERTER 8 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 208...277 V

  • Frequenza di uscita massima - 60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di fasi in ingresso - 1

  • Con unità di controllo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300128214

Codice prodotto

VOR0000012821

Cod. produttore

0000012821

Produttore

VOR

Tensione di rete:

208...277 V

Frequenza di uscita massima:

60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

277 V

Numero di ingressi analogici:

1

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

250 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

195.5 mm

Altezza:

302 mm

Larghezza:

240 mm

Tipo di convertitore:

Altri

Regolatore di velocità a variazione di frequenza (Inverter) ad alimentazione trifase destinato al controllo di uno o più motori AC trifase anche non specificamente progettati per la regolazione in variazione di frequenza