VORTICE - VOR0000012616 VORTICE 150/6 ARI-LL-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 350 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vortice Vario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300126166
Codice prodotto
VOR0000012616
Cod. produttore
0000012616
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
350 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Direzione:
Aspirazione / Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





