VORTICE - VOR0000012206 BRA.VO QI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Versione della girante - Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 50 °C
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale - Girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8010300122069
Codice prodotto
VOR0000012206
Cod. produttore
0000012206
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Versione della girante:
Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Plastica
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Larghezza:
262 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità:
90 mm
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
80 mm
Altezza:
262 mm
Potenza assorbita:
22 kW
Motore a singola velocità:
no
In linea:
sì
Corrente nominale:
0.22 A
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no


