pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012067 SUPER I T HCS

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 280 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300120676

Codice prodotto

VOR0000012067

Cod. produttore

0000012067

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

280 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altri

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

•Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.).•Valvola di non ritorno, per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento: già installata sul prodotto.•Filtro lavabile.•Livelli sonori particolarmente contenuti.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II