VORTICE - VOR0000012055 CA WE D HABITAT 125 ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 360 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300120553
Codice prodotto
VOR0000012055
Cod. produttore
0000012055
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
360 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IPX5
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no