VORTICE - VOR0000012054 CA WE D HABITAT 100 ES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 265 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300120546
Codice prodotto
VOR0000012054
Cod. produttore
0000012054
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
265 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IPX5
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no