VORTICE - VOR0000011995 VORT PRESS 110 LL I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 120 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300119953
Codice prodotto
VOR0000011995
Cod. produttore
0000011995
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
120 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





