pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011936 MICRO 100

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 90 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300119366

Codice prodotto

VOR0000011936

Cod. produttore

0000011936

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

90 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

• Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. • Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). • Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto.• Livelli sonori particolarmente contenuti.• Filtro lavabile.• Facile installazione e manutenzione.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II