pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011900 VORT MICRO S

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 90 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119007

Codice prodotto

VOR0000011900

Cod. produttore

0000011900

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

90 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX0

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

• Per ventilare in modo intermittente piccoli o grandi locali domestici o commerciali.• Motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere,umidità ecc.)• Apparecchio monta giranti che assicurano portate d’aria elevate combinate con pressioni adatte all’applicazione anche su lunghi condotti.• Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.