VORTICE - VOR0000011783 M 120/5 A PIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 175 m³/h
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Vortice Punto
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300117836
Codice prodotto
VOR0000011783
Cod. produttore
0000011783
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
175 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no