VORTICE - VOR0000011547 QE 100/60 LL T PIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Altri 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 100 m³/h 
- Tensione nominale - 240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300115474
Codice prodotto
VOR0000011547
Cod. produttore
0000011547
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
100 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Altri
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no