pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011432 M 150/6 AT LL

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 335 m³/h

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8010300114323

Codice prodotto

VOR0000011432

Cod. produttore

0000011432

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

335 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

•Motore a poli schermati, in versione bronzine o cuscinetti,dotato di termofusibile.•Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV. •Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profi lo alare.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II