pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011316 ME 100/4 LL T ORO GIALLO-YELLOW GOLD

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011316 ME 100/4  LL T ORO GIALLO-YELLOW GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Oro

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 95 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300113166

Codice prodotto

VOR0000011316

Cod. produttore

0000011316

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Oro

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

95 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aspiratori elicoidali da muro