VORTICE - VOR0000011293 VORT HRI 350 PHANTOM BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Cavo
Con telecomando wireless - no
Volume d'aria a 100 Pa max. - 280 m³/h
Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300112930
Codice prodotto
VOR0000011293
Cod. produttore
0000011293
Produttore
VOR
Collegamento elettrico:
Cavo
Con telecomando wireless:
no
Volume d'aria a 100 Pa max.:
280 m³/h
Tipo di regolazione della velocità:
3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Volume d'aria a 250 Pa max.:
200 m³/h
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
310 m³/h
Materiale (del corpo):
Altri
Volume d'aria a 200 Pa max.:
225 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
255 m³/h
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
sì
Con unità di controllo cablata:
sì
Materiale del guscio di protezione:
sì
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
sì
Con controller di zona:
no
Diametro nominale canale:
150 mm
Collegamento:
Estremità condotto
Numero di raccordi di aspirazione:
2
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Classe di efficienza energetica:
A
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
1287 mm
Volume d'aria a 300 Pa max.:
170 m³/h
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
740 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
288 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
sì


