VORTICE - VOR0000011291 VORT HRI 200 PHANTOM BP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento elettrico - Cavo 
- Con telecomando wireless - no 
- Volume d'aria a 100 Pa max. - 165 m³/h 
- Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni 
- Adatto per telecomando senza fili - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010300112916
Codice prodotto
VOR0000011291
Cod. produttore
0000011291
Produttore
VOR
Collegamento elettrico:
Cavo
Con telecomando wireless:
no
Volume d'aria a 100 Pa max.:
165 m³/h
Tipo di regolazione della velocità:
3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Volume d'aria a 250 Pa max.:
95 m³/h
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
175 m³/h
Materiale (del corpo):
Altri
Volume d'aria a 200 Pa max.:
110 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
135 m³/h
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
sì
Con unità di controllo cablata:
no
Materiale del guscio di protezione:
sì
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
sì
Con controller di zona:
no
Diametro nominale canale:
125 mm
Collegamento:
Estremità condotto
Numero di raccordi di aspirazione:
2
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Classe di efficienza energetica:
A
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
964 mm
Volume d'aria a 300 Pa max.:
65 m³/h
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
643 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
248 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
sì


