VORTICE - VOR0000011281 VORT HRI 200 FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Cavo
Con telecomando wireless - no
Volume d'aria a 100 Pa max. - 170 m³/h
Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300112817
Codice prodotto
VOR0000011281
Cod. produttore
0000011281
Produttore
VOR
Collegamento elettrico:
Cavo
Con telecomando wireless:
no
Volume d'aria a 100 Pa max.:
170 m³/h
Tipo di regolazione della velocità:
3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Volume d'aria a 250 Pa max.:
105 m³/h
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
180 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa max.:
130 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
150 m³/h
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con unità di controllo cablata:
sì
Materiale del guscio di protezione:
sì
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
sì
Con controller di zona:
no
Diametro nominale canale:
125 mm
Collegamento:
Estremità condotto
Numero di raccordi di aspirazione:
2
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Classe di efficienza energetica:
A
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Profondità:
969 mm
Volume d'aria a 300 Pa max.:
80 m³/h
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
551 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
240 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
no


