pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011122 MF 90/3,5

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 65 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300111223

Codice prodotto

VOR0000011122

Cod. produttore

0000011122

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

65 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

•Realizzato in materiale termoplastico anti-UV che evita il cambiamento di colore nel tempo.•Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata, in dotazione.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II