VORTICE - VOR0000011116 MG 120/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 160 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Punto Ghost
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300111162
Codice prodotto
VOR0000011116
Cod. produttore
0000011116
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
160 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Diametro nominale:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





