VIVALDI SRL - VILROUND16L VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051272180060
Codice prodotto
VILROUND16L
Cod. produttore
ROUND16L
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI Woofer in fibra di vetro da 16,5 cm Tweeter da 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non depenalizzando la qualità dell'ascolto). Membrana in seta e alluminio Potenza 60W RMS Potenza musicali 120W Amplificazione consigliata da 10 a 70 W RMS Impedenza 8 Ω Risposta in frequenza 50-20000 Hz Sensibilità 89 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 235x88 mm Foro da incasso (D) 195 mm Peso 1,4 Kg Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR16. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND16L.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -10° a +65°.


