VIVALDI SRL - VILROUND13TF VIVALDI EN54_DIFF 15W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272187021
Codice prodotto
VILROUND13TF
Cod. produttore
ROUND13TF
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068/CPR/071-2018 se installato con copertura antifiamma/antincendio Vivaldi EN54 SQR13 (da ordinare a parte). Per installazioni da incasso su muratura (non EN54) usare la Vivaldi Ulisse SR13. Woofer 13,5 cm Tweeter da 1,3 cm a cupola, in Mylar, magnete al neodimio Potenza nominale 2,5/5/10/15W - 30W peak, max 102dB. Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 70-20000 Hz Sensibilità 87 dB Max output level full power 99dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 204x90 mm Foro da incasso (D) 177 mm Peso 1,35 Kg Colore bianco RAL 9016 Temperatura di lavoro da -20° a +65°


