VIVALDI SRL - VILROUND13F VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272187069
Codice prodotto
VILROUND13F
Cod. produttore
ROUND13F
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm. Tweeter da 1,3 cm a cupola orientabile, in titanio, magnete al neodimio. Potenza 50W RMS. Potenza musicale 100W. Amplificazione consigliata da 10 a 110 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 70-20000 Hz. Sensibilità 87 dB. Max output level full power 99dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (DxP) 204x77 mm. Foro da incasso (D) 177 mm. Peso 1,20 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori,il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR13. Colore bianco RAL 9016, verniciabile. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



