VIVALDI SRL - VILROUND13EN VIVALDI EN54_DIFF 6W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180565
Codice prodotto
VILROUND13EN
Cod. produttore
ROUND13EN
Produttore
VIL
diffusore per sistemi di evacuazione vocale certificato EN54-24 Diffusore rotondo da incasso a soffitto, IP21, fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco. Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016. Struttura in acciaio con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma. Altoparlante bicono da 13 cm. Potenza nominale: 3/6W. 12W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza: 110-18000 Hz - 10dB. Sensibilità 95 dB. Max output level / full power 102 dB. Dispersione 155°(V/O) 2KHz. Dimensioni diffusore (DxP) 185x137 mm. Foro da incasso (D) 160 mm. Peso 1,4 Kg. Incasso: non servono accessori. Incasso su muratura: non adatto. Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016. Colore calotta rosso RAL3000. Cabinet: acciaio verniciato griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.


