VIVALDI SRL - VILROCK16T VIVALDI ULISSE_DIF 32W/100V 60W/8OHM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180121
Codice prodotto
VILROCK16T
Cod. produttore
ROCK16T
Produttore
VIL
Diffusore simil roccia, 2 vie coax, Hi-Fi, da giardino IP56* waterproof. Woofer: 16,5 cm in polipropilene. Membrana in titanio da 3 cm. Tweeter: neodimio Potenza nominale a 100V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak. Potenza nominale a 70V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak. Potenza 8Ohm: 60W RMS, 120W musicali. Amplificazione consigliata: da 10 a100W RMS Impedenza: 70V/100V - 8Ω selezionabile Risposta in frequenza 50-20000 Hz. Sensibilità: 88dB. Max 103dB 1W/1mt Dimensioni (LxHxP) 320x270x230 mm. Peso 1,5 Kg. Colore grigio simil roccia. Cabinet: fibra di vetro verniciata. Grado di protezione: IP56 Angolo di dispersione: 120°(O)x120°(V). Temperatura di lavoro da -20° a +60°. * grado di protezione IP56: Protezione contro la polvere (tale da non interferire con il funzionamento del diffusore), colonna d’acqua, flusso d’aria pari a 80 volte il volume della custodia. Protetto contro forti getti d'acqua da qualsiasi direzione e acqua di mare. Depressione atmosferica 200mm.