VIVALDI SRL - VILGIADA16F VIVALDI GIOVE_DIFF 60W 8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 120 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182217
Codice prodotto
VILGIADA16F
Cod. produttore
GIADA16F
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
120 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
60 W
Frequenza:
60...20000 Hz
Altezza:
300 mm
Larghezza:
205 mm
Profondità:
86 mm
Vivaldi Giove GIADA16F, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 16,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 60W RMS. Potenza musicale 120W. Amplificazione consigliata da 10 a 70 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 60-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 205x300x86 mm. Foro da incasso (LxH) 186x280 mm. Peso 1,6 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA16F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR2




