VIVALDI SRL - VILGIADA16 VIVALDI GIOVE_DIFF 60W 8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 120 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182194
Codice prodotto
VILGIADA16
Cod. produttore
GIADA16
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
120 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
60 W
Frequenza:
50...20000 Hz
Altezza:
308 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
75 mm
Montaggio a parete:
sì
Vivaldi Giove GIADA16, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI. Altoparlante: 16,5 cm woofer. Tweeter a cupola 1,9 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Magnete neodimio. Membrana in seta e alluminio. Potenza 60W RMS. Potenza musicale 120W. Amplificazione consigliata da 10 a 70 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 50-20000 Hz. Sensibilità 89 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 220x308x75 mm. Foro da incasso (LxH) 185x273 mm. Peso 1,8 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2. Colore bianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA16.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.