VIVALDI SRL - VILGIADA13TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza RMS - 15 W
Frequenza - 70...20000 Hz
Altezza - 267 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182149
Codice prodotto
VILGIADA13TF
Cod. produttore
GIADA13TF
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza RMS:
15 W
Frequenza:
70...20000 Hz
Altezza:
267 mm
Larghezza:
175 mm
Profondità:
80 mm
Vivaldi Ulisse GIADA13TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 89dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x80 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,4 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA13TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incassosu cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1.