VIVALDI SRL - VILGIADA13L.IP VIVALDI GIOVE_DIFF 50W 8OHM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 100 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 50 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182125
Codice prodotto
VILGIADA13L.IP
Cod. produttore
GIADA13L.IP
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
100 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
55...20000 Hz
Altezza:
280 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
60 mm
Montaggio a parete:
sì
Vivaldi Giove GIADA13L.IP. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Altoparlante: 13,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Magnete neodimio. Membrana in seta e alluminio. Potenza 50W RMS. Potenza musicale 100W. Amplificazione consigliata da 10 a 60 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 89 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x60 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,60 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016. Cabinet: ABScon griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.




