VIMAR SPA - VIWZE03/1 Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Colore - Altri
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406284518
Codice prodotto
VIWZE03/1
Cod. produttore
ZE03/1
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Colore:
Altri
Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio