pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV72107 COPERCHIO IP55 PER V70007

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV72107 COPERCHIO IP55 PER V70007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Lunghezza - 179 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 154 mm

  • Larghezza - 312 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 287 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8007352590342

Codice prodotto

VIWV72107

Cod. produttore

V72107

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Lunghezza:

179 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

154 mm

Larghezza:

312 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

287 mm

Profondità:

4.5 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a vite

Tipologia:

Coperchio protettivo per costruzione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio IP55 per scatola V70007, bianco