VIMAR SPA - VIWV72105 COPERCHIO IP55 PER V70005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Lunghezza - 153 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 128 mm
Larghezza - 179 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 154 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8007352590304
Codice prodotto
VIWV72105
Cod. produttore
V72105
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
153 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
128 mm
Larghezza:
179 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
154 mm
Profondità:
4 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio protettivo per costruzione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


