pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV72009 Scatola deriv. p/leggere 490x164x73,5mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV72009 Scatola deriv. p/leggere 490x164x73,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352590007

Codice prodotto

VIWV72009

Cod. produttore

V72009

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

0...73.5 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

490 mm

Larghezza:

490 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Incastro

Profondità interna:

73.5 mm

Numero di dispositivi installabili:

0

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

24

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno

Scatola di derivazione per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 490x164x73,5 mm