VIMAR SPA - VIWV71633 Coperchio filo muro 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 59 mm
Lunghezza - 79 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352584174
Codice prodotto
VIWV71633
Cod. produttore
V71633
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
59 mm
Lunghezza:
79 mm
Larghezza:
118 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
96 mm
Profondità:
2 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


