VIMAR SPA - VIWV71632 COPERCHIO FILO MURO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Lunghezza - 90 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 70 mm
Larghezza - 90 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352596924
Codice prodotto
VIWV71632
Cod. produttore
V71632
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
90 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
70 mm
Larghezza:
90 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
68 mm
Profondità:
3.5 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Tipologia:
Coperchio protettivo per costruzione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


