VIMAR SPA - VIWV71630 Coperchio per V71320 e V71720


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 143 mm
Lunghezza - 179 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352274983
Codice prodotto
VIWV71630
Cod. produttore
V71630
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
143 mm
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
220 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
199 mm
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no