pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV71551 Separatore orizzontale giallo

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV71551 Separatore orizzontale giallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del separatore - 171.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza del separatore - 66 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352119055

Codice prodotto

VIWV71551

Cod. produttore

V71551

Produttore

VIW

Larghezza del separatore:

171.2 mm

Materiale:

Plastica

Altezza del separatore:

66 mm

Superficie:

Altri

Separatore orizzontale per scatole da incasso rettangolari V71320, V71321, V71620, 09920, 09921, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati