VIMAR SPA - VIWV71543 Staffa per scatola incasso V71303.AU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Flangia di tenuta
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8007352706996
Codice prodotto
VIWV71543
Cod. produttore
V71543
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Flangia di tenuta
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l’installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm)