pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV71328 Coperchio antimalta per scatole inc. 8M

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio protettivo / paramalta

  • Per scatola di lunghezza - 130 mm

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352425606

Codice prodotto

VIWV71328

Cod. produttore

V71328

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio protettivo / paramalta

Per scatola di lunghezza:

130 mm

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

124.5 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

124 mm

Profondità:

6.6 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Altri

Con viti:

no

Piombabile:

no

Coperchio antimalta protettivo per scatole V71318 e V71618, giallo