VIMAR SPA - VIWV71326 COPERCHIO ANTIMALTA PER SCATOLA INC. 6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 59 mm
Lunghezza - 59 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352080676
Codice prodotto
VIWV71326
Cod. produttore
V71326
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
59 mm
Lunghezza:
59 mm
Larghezza:
174 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
174 mm
Profondità:
5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
no