VIMAR SPA - VIWV71318 SCATOLA INCASSO RETTANGOLARE 8M AZZURRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8007352275492
Codice prodotto
VIWV71318
Cod. produttore
V71318
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
56.8 mm
Scatola da incasso rettangolare 8 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro