VIMAR SPA - VIWV71306 Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8007352079526
Codice prodotto
VIWV71306
Cod. produttore
V71306
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
49.6 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 6/7 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro