VIMAR SPA - VIWV71304.AU Scatola incasso rettang.autoest. 4M nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352080751
Codice prodotto
VIWV71304.AU
Cod. produttore
V71304.AU
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
49.8 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero