VIMAR SPA - VIWV71011 Coperchio antimalta d60mm giallo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro - 60 mm 
- Per scatola di diametro - 60...60 mm 
- Forma - Tondo 
- Modello - Coperchio protettivo / paramalta 
- Per scatola di lunghezza - 70 mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
8007352080591
Codice prodotto
VIWV71011
Cod. produttore
V71011
Produttore
VIW
Diametro:
60 mm
Per scatola di diametro:
60...60 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
70 mm
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
60 mm
Profondità:
5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
no


